Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976534753 Herst.-Nr.: 1951560103 EAN/GTIN: 4007123679119 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1951560103 Premium-Line 2+4fach sw/ligrau *DE* Länge: 8 Breite: 9 Höhe: 56 Premium-Line Comfort Switch Plus Steckdosenleiste 6-fach mit zusätzlichem Hand-/Fußschalter (Steckdosen: 2x permanent, 4x schaltbar, 3m Kabel, externer Schalter über RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar, Made in Germany) Artikelnummer 1951560103 EAN 4007123679119 6-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste (Steckdosen: 2x permanent,4x schaltbar) mit 3m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) Mehrfachsteckdose mit formschönem und hochwertigem Hand-/Fußschalter mit 1,5m flexibler Steuerleitung - Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar Mit praktischer Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung (somit passend auch für Winkelstecker), außerdem verfügt die Steckerleiste über eine praktische Kabelaufnahme und Aufhänge-Vorrichtung Lieferumfang: 1x Premium-Line Comfort Switch Plus Steckerleiste mit 2 permanenten und 4 schaltbaren Steckdosen in der Farbe schwarz/grau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1951560103 | Werksnummer: | 1951560103 | Länge netto mm: | 8,00 | Breite netto mm: | 9,00 | Höhe netto mm: | 56,00 | Gewicht netto Kg: | 1,048000 | Länge brutto mm: | 8,00 | Breite brutto mm: | 8,00 | Höhe brutto mm: | 9,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,239000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,4199* | € 40,7699* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,03* | € 42,09* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,78* | € 43,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,70* | € 43,35* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 37,42* | € 49,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|