Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5507009 Herst.-Nr.: 1951560103 EAN/GTIN: 4007123679119 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Line Comfort Switch Plus 6er-fache Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz/grau mit permanenten und schaltbaren Steckdosen und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Formschöne Steckdosenleiste mit komfortablem, externem Hand-/Fußschalter
- Robuster und formschöner Hand-/Fußschalter mit 1,5 m sehr flexibler Steuerleitung. Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar. Dadurch ist eine sehr einfache und flexible Installation möglich
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter
- Mit innovativem Befestigungskonzept
- Praktische Kabelaufnahme
- Mit Aufhänge-Vorrichtung
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
- Steckdosen: 2 Permanent, 4 schaltbar
- 6-fach Schutzkontakt-Steckdosenleiste (Steckdosen: 2x permanent,4x schaltbar) mit 3m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5)
- Mehrfachsteckdose mit formschönem und hochwertigem Hand-/Fußschalter mit 1,5m flexibler Steuerleitung - Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar
- Mit praktischer Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung (somit passend auch für Winkelstecker), außerdem verfügt die Steckerleiste über eine praktische Kabelaufnahme und Aufhänge-Vorrichtung
- Lieferumfang: 1x Premium-Line Comfort Switch Plus Steckerleiste mit 2 permanenten und 4 schaltbaren Steckdosen in der Farbe schwarz/grau
Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP 20 | Anzahl Steckdosen: | 6 | Grundpreis: | Nein | Kabeltyp: | H05VV-F 3G1,5 | Hersteller: | Brennenstuhl | Kabellänge: | 3 | Farbe: | schwarz/lichtgrau | Auswertungsgruppe: | Elektrotechnik-Zubehör | Mit Überspannungsschutz: | nein | Ein-/Ausschalter: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 30,2699* | € 40,2999* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,97* | € 41,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,44* | € 43,12* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,39* | € 43,12* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 37,24* | € 49,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|