Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1951560103 Herst.-Nr.: 1951560103 EAN/GTIN: 4007123679119 |
| | |
|
| | |
| Die Premium-Line Comfort Switch Plus 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die 2x permanenten Steckdosen, die durchgehend Strom an die angeschlossenen Endgeräte verteilen, eignen sich beispielsweise für elektronische Geräte wie Router oder Telefon. Die 4x schaltbaren Steckdosen eignen sich hingegen für Geräte, welche nur kurzfristig Strom benötigen. Dank dieser Kombination eignet sich die Steckdosenleiste optimal für verschiedene Einsatzbereiche und spart parallel noch unnötige Stromkosten. Der praktische Fußschalter, welcher auch als Handschalter genutzt werden kann, kann ganz einfach bei Bedarf über die RJ-11-Verbindung eingesteckt werden und sorgt somit für noch mehr Komfort Zuhause. Die 3m Mehrfachsteckdose verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Hand-/Fußschalter mit 1,5m flexibler Steuerleitung, Schalter ist mittels RJ-11-Verbindung steck- und verlängerbar
- Schaltzustandsanzeige am Hand-/Fußschalter
- Steckdosenleiste mit praktischer Kabelaufnahme und Aufhänge-Vorrichtung
- Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Zur Montage geeignet
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 6fach, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachsteckdose, brennenstuhl mehrfachstecker, brennstuhl steckdosenleiste, brennstuhl mehrfachstecker, steckdosenleiste mit schalter, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachsteckdose mit kinderschutz, mehrfachstecker mit kinderschutz, steckdosenleiste mit kinderschutz, mehrfachsteckdose 6-fach, mehrfachstecker 6-fach, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste 3m, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachstecker 3m, steckdosenleiste mit fußschalter, steckdosenleiste mit fußschalter schwarz, steckdosenleiste mit fußschalter brennenstuhl, steckdosenleiste mit handschalter, steckdosenleiste permanent schaltbar, steckdosenleiste schaltbar permanent, steckdosenleiste schaltbar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 30,2699* | € 40,2999* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 30,97* | € 41,76* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,44* | € 43,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,39* | € 43,12* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 37,24* | € 49,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|