Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP NAS TS-873AeU-RP-4G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QNAP NAS TS-873AeU-RP-4G
QNAP NAS TS-873AeU-RP-4G
Artikel-Nr.:
     832-400956
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-873AeU-RP-4G
EAN/GTIN:
     4711103081082
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Laptopspeicher
Das kompakte TS-873AeU-RP 2U Rackmount Gehäuse vereint einen AMD Ryzen™ V1000 Serie V1500B 4-Core/8-Thread Prozessor mit 2,2 GHz und Dual 2,5GbE Konnektivität in einem Gehäuse. Im Vergleich zur vorherigen Generation ist das TS-873AeU-RP mit zwei M.2 PCIe Gen3 x 1 Ports für NVMe SSD-Cache Beschleunigung oder Edge TPU gestützte KI-Bilderkennung ausgestattet. Modernste Hardware, die in umfassenden Softwarelösungen integriert ist, macht das TS-873AeU-RP zur ersten Wahl für die Ausführung ressourcenintensiver Anwendungen und Aufgaben, z.B. virtuelle Maschinen oder den intensiven Zugriff mehrerer Benutzer. Das platzsparende Design mit geringer Tiefe von nur 11,7 Zoll (297,4 mm) ermöglicht eine einfache Installation in kleinen Medienschränken oder an Orten mit vielen Kabeln. Zudem verfügt das TS-873AeU-RP über zwei redundante Stromversorgungen zur Gewährleistung einer maximalen Systemlaufzeit.

2U Design mit kurzer Tiefe für bis zu 38% geringere Größe
Das 2U Rackmount TS-873AeU-RP hat eine geringe Tiefe von nur 11,7 Zoll (297,4 mm), was es zu einer hervorragenden Wahl für kleinere Racks, an der Wand montierte AV Rack Schränke und Netzwerk Rack Schränke macht. Der durch die geringe Tiefe eingesparte Platz kann für die Verkabelung oder Belüftung genutzt werden. Das TS-873AeU-RP ist platzsparend für einen flexiblen Einsatz und eignet sich besonders für mehrere Standorte und Anwendungen wie Büros, audiovisuelle Umgebungen und Sicherheitsüberwachungsaufnahmen.

Absolute Leistung mit AMD Ryzen™ und mit bis zu 64 GB RAM
Ausgestattet mit einem 4-Core/8-Thread AMD Ryzen™ V1500B 2,2 GHz Prozessor mit AES-NI Verschlüsselungsbeschleunigung und bis zu 64 GB DDR4 RAM (unterstützt ECC RAM), bietet das Rackmount TS-873AeU-RP eine aggressive und dennoch stromsparende Leistung, um ressourcenintensive Geschäftsanwendungen wie VDI, F&E, Private Cloud und Servervirtualisierung voranzutreiben.

CPU
AMD Ryzen™ V1500B 4-Core/8-Thread 2,2 GHz Prozessor

Arbeitsspeicher
4 GB DDR4 SODIMM (bis zu 64 GB)

Hinweis: Unterstützt ECC RAM (kann nicht zusammen mit nicht-ECC RAM verwendet werden)

Upgrade auf 2,5GbE Netzwerk
Das TS-873AeU-RP verfügt über zwei 2,5 GbE RJ45 LAN Ports, über die Sie vorhandene CAT5e Kabel verwenden können, um die Netzwerkgeschwindigkeit von 1 Gigabit auf 2,5 Gigabit zu erhöhen. 5GbE Geschwindigkeiten können auch durch die Verwendung von Port Trunking erreicht werden.

Zwei M.2 PCIe Gen3 Steckplätze für SSD-Caching und beschleunigte KI-gestützte Bilderkennung
Das 8-Bay TS-873AeU-RP ist mit zwei M.2 PCIe Gen3 x 1 Steckplätzen ausgestattet, die Cache-Beschleunigung oder SSD Speicherpools für verbesserte Leistung oder Edge TPU für KI-Bilderkennung ermöglichen.

NVMe 2 SSDs für Cache-Beschleunigung oder effizienten Tiered-Storage
Das TS-873AeU-RP unterstützt SSD-Caching und verfügt über zwei M.2 Steckplätze, die M.2 PCIe NVMe SSDs mit 2280 Formfaktor (separat erhältlich) zur Steigerung der Gesamtleistung des NAS unterstützen. Die Qtier™-Technologie kann auch verwendet werden, um das TS-873AeU-RP mit Auto-Tiering auszustatten, das zur kontinuierlichen Optimierung der Speichereffizienz über alle installierten Speichergeräte hinweg beiträgt.

Beschleunigen Sie die KI-gestützte Bilderkennung mit TPU
Durch die Verwendung einer Google Edge TPU für QNAP AI Core (der KI-gestützten Engine für Bilderkennung), kann das TS-873AeU-RP eine äußerst schnelle Gesichts- und Objekterkennung durchführen. Google Edge TPU ermöglicht QuMagie die schnelle Verarbeitung von Tausenden von Fotos mit High-Speed-KI-Bilderkennung und -Klassifizierung und QVR Face die Analyse von Videos in Echtzeit für sofortige Gesichtserkennung.

Umfangreiche I/O-Fähigkeiten mit PCIe Gen3 Erweiterung
Das TS-873AeU-RP verfügt über einen PCIe Gen 3 x 8 Steckplatz für die Installation verschiedener Erweiterungskarten zur Erweiterung des Anwendungspotenzials.

Aufbau einer kostengünstigen Fibre Channel SAN-Umgebung
Common Fibre Channel Storage Area Networks (SAN)-Geräte sind oft kostspielig. Durch die Installation von QNAP Dual-Port 16Gb Fibre Channel-Erweiterungskarten im TS-873AeU-RP haben Sie mehr budgetfreundliche Optionen, um ein NAS zu einer SAN-Umgebung hinzuzufügen. Mit der iSCSI und Fibre Channel-App können Sie ein Fibre Channel-Ziel festlegen. Darüber hinaus bieten die Funktionen LUN Masking und Port Binding eine zusätzliche Sicherheitsebene für Ihre Daten.

Umfassende Lösungen für Sicherung und Notfallwiederherstellung
Das TS-873AeU-RP unterstützt verschiedene Apps, die all Ihre Sicherungsanforderungen abdecken. Praktizieren Sie sichere IT-Gewohnheiten, indem Sie regelmäßig Dateien und Geräteinhalte sichern, damit diese bei Bedarf einfach wiederhergestellt werden können.

PC/Laptop-Sicherung
Für Windows® können Sie NetBak Replicator installieren, um Ihren PC auf einem QNAP NAS zu sichern. Für macOS® brauchen Sie nur die integrierte Time Machine einrichten, um Ihre Daten zu sichern.

Externe Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync macht es einfach, Daten von einem TS-873AeU-RP auf ein anderes QNAP NAS oder Remote-Server zu sichern, um Ihre 3-2-1 Sicherungsstrategie zu erfüllen.

VM-Sicherung
Genießen Sie ein lizenzfreies VMware® und Hyper-V VM-Backup mit quellseitiger inkrementeller Sicherung, globaler Deduplizierung und Wiederherstellungskomprimierung.

SaaS-Backup
Schützen Sie Cloud-Daten von Unternehmen durch Sichern/Synchronisieren von Dateien, E-Mails, Kalendern und Kontakten von Google™ Workspace und Microsoft® Office 365® auf das NAS.

Cloud-Sicherung für NAS
Hybrid Backup Sync unterstützt gängige Cloud-Speicher für die Sicherung von NAS-Daten. Für die Sicherung auf Objekt-Cloud-Speicher ist VJBOD Cloud besonders nützlich, um die Bandbreitennutzung und die Sicherungszeit zu reduzieren.

Snapshots mit mehreren Versionen entschärfen Bedrohungen durch Ransomware
Das TS-873AeU-RP unterstützt blockbasierte Snapshots, die den Zustand des Systems zu einem beliebigen Zeitpunkt aufzeichnen. Dies hilft, Daten zu schützen, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt wiederhergestellt werden können, was die Bedrohung durch Ransomware erheblich eindämmt.

Volume- und LUN-Snapshots
Erstellen Sie Snapshots in Sekundenschnelle und stellen Sie das gesamte Volume/LUN auf einen bestimmten Zeitpunkt zurück, um den Verlust wichtiger Daten zu verhindern.

Sofortige Wiederherstellung von Snapshots
Snapshot-Inhalte können auf einem lokalen NAS, oder auf Ordner-/Dateibasis auf einem lokalen/entfernten NAS oder im Cloud-Speicher schnell wiederhergestellt werden. Sie können Snapshots auch bequem von der Client-Seite aus anzeigen und wiederherstellen.

Zuverlässiger, leistungsstarker Speicher für die Virtualisierung
Das TS-873AeU-RP unterstützt blockbasierte iSCSI LUNs als zuverlässige, leistungsstarke und günstige Speicherlösung für gängige Virtualisierungsumgebungen. Es unterstützt VMware® VAAI und Microsoft® ODX zur Steigerung der Leistung, indem Serverlasten für ESXi-Server und Hyper-V entsprechend ausgelagert werden.

Optimierte Leistung für VMware Virtualisierung mit iSER
Das iSCSI Extensions for RDMA (iSER) Protokoll steigert die Datenübertragungsleistung des VMware® ESXi Speichers und reduziert die CPU Last des ESXi Servers. iSER Unterstützung kann durch die Installation einer QNAP QXG-10G2SF-CX4 10GbE PCIe Karte, die den Mellanox® ConnectX-4 Controller verwendet, zum TS-873AeU-RP hinzugefügt werden. iSER kann eine deutliche Leistungssteigerung bieten und ist ein wichtiges Werkzeug zur Optimierung anspruchsvoller Virtualisierungsanwendungen.

All-in-One Lösung zum Hosten virtueller Maschinen und Container
Durch die Ausführung mehrerer virtueller Maschinen und Container auf dem TS-873AeU-RP können Sie Mehrfachnutzer-Umgebungen und Anwendungen bereitstellen, um die Verwaltungseffizienz zu erhöhen und Hardwarekosten zu sparen. In Verbindung mit der Network & Virtual Switch App, welche die Interoperabilität zwischen virtuellen Maschinen, Containern, QNAP NAS und anderen physischen Geräten im Netzwerk verbessert, können Sie physische und virtuelle Netzwerkressourcen flexibel zuweisen und die Netzwerkbereitstellung vereinfachen.

Virtualization Station
Führen Sie mehrere virtuelle Windows®, Linux®, UNIX®, Android™ und QuTScloud-Maschinen aus und greifen Sie über einen Webbrowser oder Virtual Network Computing (VNC) auf diese zu. Unternehmen können mehrere virtuelle Serveranwendungen auf einem einzelnen NAS ausführen, ohne zusätzliche physische Server zu benötigen.

Container Station
Machen Sie sich mit den schlanken Virtualisierungstechnologien Docker®, LXD, und Kata Containers vertraut, laden Sie Anwendungen aus der integrierten Docker Hub Registry® herunter, importieren/exportieren Sie Container und erstellen Sie zahlreiche Mikroservices.

Linux Station
Führen Sie Linux®-Anwendungen (z.B. Apps aus dem Software Center) direkt auf dem NAS aus und greifen Sie per Fernzugriff über einen Webbrowser auf den Linux®-Desktop zu. Die Open Source Linux®-Plattform ist auch ideal für die Entwicklung des Internets der Dinge.

Single Root E/A-Virtualisierung (SR-IOV)
Durch die Installation eines SR-IOV-kompatiblen PCIe SmartNIC im TS-873AeU-RP können Sie Bandbreitenressourcen von einer physischen Netzwerkkarte direkt den VMs zuweisen, was die Netzwerkeffizienz erhöht und die CPU-Overheads reduziert.

Hinweis: SR-IOV wird von bestimmten QNAP NAS-Modellen unterstützt und sollte mit SR-IOV-kompatiblen Adaptern funktionieren.

QuTScloud Virtuelles NAS
QuTScloud ist eine virtuelle Appliance, die auf dem QTS-Betriebssystem basiert. Unternehmen können QuTScloud schnell auf Hypervisoren wie Linux® KVM, Microsoft® Hyper-V und VMware ESXi™ starten, um erweiterte NAS-Funktionen zu erhalten, ohne zusätzliche NAS-Hardware zu benötigen.

Umfassende Sicherheits- und Berechtigungseinstellungen
Das TS-873AeU-RP ist mit flexiblen Berechtigungseinstellungen und Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet. Neben IP-Sperre, 2-Schritt Verifizierung und HTTPS-Verbindung gibt es weitere Apps, die einen optimalen Schutz des NAS vor Bedrohungen wie Malware und Hackern gewährleisten.

myQNAPcloud sichert den Fernzugriff
myQNAPcloud ermöglicht eine bequeme Verbindung mit dem TS-873AeU-RP über das Internet ohne komplexe DDNS-Einstellungen. Zur Gewährleistung der Sicherheit Ihres Fernzugriffsdienstes stärkt myQNAPcloud die Schlüssel von SSL-Zertifikaten auf 2048 Bit.

Vereinfachte Berechtigungseinstellungen
Das TS-873AeU-RP unterstützt umfassende Zugriffsrechtseinstellungen für Freigabeordner, Azure Active Directory Domain Services (Azure AD DS), LDAP und Windows ACL, um IT-Mitarbeitern eine effiziente Verwaltung von Benutzerkonten und Zugriffsrechten für mehrere NAS-Systeme zu ermöglichen.

QuFirewall-Schutz
Unterstützt IPv6, Firewall-Zugriffslisten und GeoIP-Filter zur Einschränkung des Zugriffs basierend auf geografischen Standorten für höhere NAS-Netzwerksicherheit.

Überlegene Sicherheit mit QVPN
Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) ermöglicht den sicheren Zugriff auf Netzwerkressourcen und -dienste in öffentlichen Netzwerken. QVPN unterstützt die Erstellung eines VPN Clients, die Verwendung des TS-873AeU-RP als VPN Server und den WireGuard® VPN Dienst mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche für die Einrichtung einer sicheren Verbindung.

QuWAN SD-WAN
Zur Erleichterung der digitalen Transformation, der Expansion an mehreren Standorten und der Arbeit an entfernten Standorten unterstützt QuWAN SD-WAN die automatische Vernetzung von VPN an mehreren Standorten. Es verfügt über IPsec-Verschlüsselung und Cloud-zentrierte Verwaltung und ermöglicht ein sicheres Netzwerk mit mehreren Standorten wie QNAP NAS und VMware ESXi-Plattformen.

Security Counselor
Ein Sicherheitsportal für das TS-873AeU-RP, das auf Schwachstellen prüft und Empfehlungen zur Verbesserung der NAS-Sicherheit gibt. Es integriert auch Antiviren- und Anti-Malware-Scansoftware.

Malware Remover
Scannen Sie Ihr TS-873AeU-RP regelmäßig mit den neuesten Malware-Definitionen. Im Falle der Erkennung von infizierten Dateien werden diese sofort entfernt, um die Sicherheit der NAS-Daten zu gewährleisten.

TeamViewer Fernzugriff
Die TeamViewer-App ermöglicht die Fernverwaltung und Verbindung zu mehreren NAS-Geräten von Windows®-PCs aus mit einem unvergleichlichen Maß an Sicherheit und steigert gleichzeitig die IT-Effizienz und die Produktivität der Endnutzer.

Die beste Dateiablage und das beste Zentrum für Zusammenarbeit
Das TS-873AeU-RP integriert umfangreiche Anwendungen zum Speichern, Verwalten, Synchronisieren, Suchen und Archivieren von Dateien. Es unterstützt SMB/CIFS-, AFP- und NFS-Protokolle für eine optimierte Dateifreigabe unter Windows®, Mac® und Linux®/UNIX® und bietet die intelligenteste NAS-Lösung für die professionelle Verwaltung Ihrer Dateien.

File Station
Verwalten Sie alle Dateien im TS-873AeU-RP, greifen Sie darauf zu und geben Sie sie frei, und betrachten Sie Snapshot-Dateien – alles über Ihren Webbrowser. Sie können auch problemlos entfernte NAS-Ordner und Cloud-Speicher einbinden.

Qsync
Machen Sie jede Datei, die auf ein TS-873AeU-RP hochgeladen wird, für verknüpfte Geräte wie Computer, Laptops und mobile Geräte verfügbar. Sie können freigegebene Ordner und Teamordner für die gemeinsame Nutzung von Dateien in Gruppen synchronisieren, um die Flexibilität von Teamprojekten und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Qsirch
QNAPs leistungsstarkes, Google-ähnliches Suchwerkzeug hilft Ihnen, Bilder, Musik, Videos, Dokumente und E-Mails schnell anhand von Stichwörtern, Farben und weiteren Suchbedingungen zu finden. Es unterstützt auch Qfiling, um einmalige oder automatische Archivierungsaufgaben basierend auf Ihren Suchkriterien durchzuführen.

Qfiling
Automatisieren Sie Ihre Dateiorganisation ─ Dazu müssen Sie lediglich Ihre Dateien kategorisieren und einen Zeitplan einrichten, den Rest erledigt Qfiling. Qfiling ermöglicht auch intelligentes Recycling, das gefilterte Dateien sofort in den Papierkorb verschiebt.

Intelligente Überwachungslösung für Sicherheit rund um die Uhr
QVR Elite ist die abonnementbasierte intelligente Überwachungslösung von QNAP, mit der Sie auf einfache Weise ein Überwachungssystem mit niedrigeren TCO und höherer Skalierbarkeit aufbauen können. Die Aufnahmen werden als MP4-Dateien gespeichert, was die Wiedergabe auf nahezu jedem Gerät ermöglicht. QVR Elite integriert auch QNAP KI-basierte Lösungen, um intelligente Gesichtserkennung für Einzelhandels- und Türzutrittssysteme mit einem QNAP NAS zu erstellen. Sie können einen dedizierten, unabhängigen Speicherplatz für Überwachungsdaten auf dem TS-873AeU-RP einrichten und von einer vereinfachten Kameraverwaltung, Speicherplatzzuweisung, Kamera Live-Anzeige und Wiedergabe profitieren.

Flexible und kostengünstige Speichererweiterung
QNAP bietet einfache Möglichkeiten zur Erweiterung Ihrer Speicherkapazität. Hier sind verschiedene Möglichkeiten, Ihren TS-873AeU-RP Speicher je nach Bedarf zu erweitern, um Daten- und Unternehmenswachstum zu bewältigen.

QNAP Erweiterungsgehäuse anbringen
Schließen Sie Erweiterungsgehäuse an das TS-873AeU-RP an und verwalten Sie NAS-Speichererweiterungen mit der benutzerfreundlichen Speicher & Snapshots Manager App.

Einbinden von Cloud-Speicher oder entfernten Dateiservern
Binden Sie Cloud-Speicher oder entfernte Dateiserver ein, um die Kapazität des TS-873AeU-RP zu erweitern und gleichzeitig Dateien auf dem NAS, Cloud-Speicher und entfernten Geräten zentral zu verwalten.

Zu einem neuen NAS migrieren
Installieren Sie Ihre NAS-Festplatten auf einem größeren QNAP NAS und behalten Sie Ihre vorhandenen Daten und Konfigurationen bei.

RAID-Kapazität erweitern
Wechseln Sie Laufwerke mit geringerer Kapazität per Hot-Swap durch Laufwerke größerer Kapazitäten aus, um die Speicherkapazität Ihres NAS zu erweitern, damit es mit Ihrem Unternehmen mitwachsen kann.

Mehr produktivitätssteigernde Anwendungen
Das TS-873AeU-RP bietet ein App Center, das funktionsreiche Apps zur Erweiterung Ihres NAS-Potenzials enthält!

QuObjects
Führen Sie eine leistungsstarke S3-kompatible Entwicklungsumgebung auf Ihrem TS-873AeU-RP aus, um die Arbeitsabläufe bei der Serviceentwicklung vom Testen bis zur Produktion zu vereinfachen. Sie können auch kalte Daten aus der Cloud in ein QuObjects vor Ort verschieben, um die Kosten für Cloud-Speicher zu reduzieren.

Proxyserver
Durch den Einsatz eines leistungsstarken TS-873AeU-RP als Proxyserver kann effizient auf Onlineressourcen zugegriffen werden, was zu einer höheren Kostenersparnis und Produktivität führt, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit erhöht wird.

Ein Gesundheitscheck für Ihre Festplatten
Festplatten sind das Herzstück Ihres NAS und die Sicherstellung ihrer langfristigen Gesundheit und Zuverlässigkeit ist absolut entscheidend. QNAP bietet verschiedene Methoden und Werkzeuge zur Überwachung des Festplattenzustands, damit Sie proaktive Entscheidungen zum Schutz Ihrer Daten und Dateien treffen können.

S.M.A.R.T. und Überprüfung auf fehlerhafte Blöcke
Wenn einer der S.M.A.R.T. Werte als abnormal gemeldet wird oder fehlerhafte Blöcke erkannt werden, können Sie frühzeitig Maßnahmen ergreifen und Laufwerke austauschen, bevor es zu einem möglichen Datenverlust kommt.

DA Drive Analyzer
Der DA Drive Analyzer nutzt die ULINK Cloud-basierte KI zur Vorhersage der erwarteten Lebensdauer von Laufwerken und unterstützt Sie bei der Planung zukünftiger Laufwerkswechsel zum Schutz vor NAS-Ausfallzeiten und Datenverlust.

Seagate® IronWolf™ Health Management
Wenn Sie unterstützte IronWolf™ oder IronWolf Pro™ Festplatten verwenden, wird die Systemzuverlässigkeit insgesamt verbessert, indem Ihnen praktikable Präventions-, Interventions- und Wiederherstellungsoptionen zur Verfügung gestellt werden.

Wechsel des Betriebssystems für optimale Datenintegrität und Zuverlässigkeit
Das TS-873AeU-RP unterstützt auch QuTS hero - das ZFS-basierte NAS-Betriebssystem von QNAP. QuTS hero bietet durchgängige Datenintegrität, Datenreduzierung (Inline-Datendeduplizierung, Komprimierung und Verdichtung) und vieles mehr und nutzt zusätzliche Systemressourcen, um eine optimale Umgebung für den Schutz von geschäftlichen Daten zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
weight:
9.280 kg
height:
0.220 m
width:
0.530 m
depth:
0.600 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.566,35*
€ 1.692,49*
Frei Haus
ab € 1.670,80*
€ 1.800,16*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.699,82*
€ 1.826,43*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.707,78*
€ 1.831,36*
Frei Haus
ab € 1.719,28*
€ 1.846,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.831,36*
€ 2.179,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.818,88*
€ 2.164,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.764,36*
€ 2.099,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.730,91*
€ 2.059,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.707,78*
€ 2.032,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.