Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-376855 Herst.-Nr.: CSV-7200 EAN/GTIN: 8719214471927 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: Der CSV-7200 ist ein DP™Alt Mode auf DisplayPort™ Dual Monitor 4K60Hz St./B. MST Hub. Dieser DisplayPort™ MST Hub wurde entwickelt um Ihre vielfältigen Verbindungsanforderungen zu erfüllen, so z.B. mit Tablet, Laptop etc. mit einem DisplayPort™Ausgang der DP™Alt-Mode unterstützt. Nutzen Sie mit Ihrem Ultrabook mehr Displays. Ultrabooks und Notebooks werden immer leistungsstärker, aber gleichzeitig auch kompakter in ihrer Bauweise. Mit einem einzigen verfügbaren DisplayPort™ Ausgang können Sie nun einen - oder zwei - DisplayPort™ Bildschirme gleichzeitig mit 4K60Hz oder ein Display mit 4K120Hz betreiben. Alles was dafür benötigt wird, ist ein freier DisplayPort™ Ausgang mit DP™Alt-Mode auf Ihrem Laptop oder Ultrabook, um den MST Hub anzuschließen und dieser wird noch nie dagewesene Verbindungsoptionen für den Anschluss von Dual 4K60Hz Displays liefern. Das Setup ist einfach einzurichten, vorausgesetzt, dass Ihr System diese Funktion unterstützt. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.105 kg | height: | 0.035 m | width: | 0.060 m | depth: | 0.270 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 832 | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 40,64* | € 43,74* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 40,58* | € 43,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 40,57* | € 43,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,49* | € 46,86* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 46,94* | € 50,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|