Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-7171696 Herst.-Nr.: CSV-7200 EAN/GTIN: 8719214471927 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Club 3D CSV-7200 - Video-/Audio-Splitter - 2 x DisplayPort - Desktop | Gruppe | Hubs und Switches | Hersteller | Club 3D | Hersteller Art. Nr. | CSV-7200 | Modell | Club 3D CSV-7200 | EAN/UPC | 8719214471927 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Club 3D CSV-7200 - Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse | Gerätetyp | Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse | Untertyp | DisplayPort | Ports | 2 x DisplayPort | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Supports MultiStream (MST) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.9 cm x 6 cm x 1.13 cm | Gewicht | 50 g | Systemanforderungen | Windows 10 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse | Gehäusetyp | Desktop | Untertyp | DisplayPort | Ports | 2 x DisplayPort | Max Auflösung | 3840 x 2160 @ 60 Hz | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Supports MultiStream (MST) | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 2 x DisplayPort-Ausgang 1 x DisplayPort-Eingang | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | FCC, RoHS, EMI | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Windows 10 | | | Maße und Gewicht | | Breite | 4.9 cm | Tiefe | 6 cm | Höhe | 1.13 cm | Gewicht | 50 g | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Transportbreite | 24 cm | Transporttiefe | 6 cm | Transporthöhe | 3.5 cm | Transportgewicht | 109 g | GPSR GPRS Hersteller | Club 3D | GPSR Anschrift | PO Box 599, Hoofddorp, 2130 AN, Niederlande | GPSR E-Mail | info@club-3d.com | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Video-/Audio-Splitter - 2 Anschlüsse | Gehäusetyp: | Desktop | Untertyp: | DisplayPort | Ports: | 2 x DisplayPort | Max Auflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz | Leistungsmerkmale: | Stromversorgung über USB, Supports MultiStream (MST) | Schnittstellen: | 2 x DisplayPort-Ausgang , 1 x DisplayPort-Eingang | Produktzertifizierungen: | FCC, RoHS, EMI | Erforderliches Betriebssystem: | Windows 10 | Breite: | 4.9 cm | Tiefe: | 6 cm | Höhe: | 1.13 cm | Transportbreite: | 24 cm | Transporttiefe: | 6 cm | Transporthöhe: | 3.5 cm | Transportgewicht: | 109 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Monitor Splitter, Video Splitter, Videosplitter, monitor splitter, 7200, csv7200, displayport, club3d, club, video/audiosplitter, desktop, videoaudiosplitter, video, audio, splitter, 4k60hz, dual, monitor, multi, transport, dp1.4, 2xdp, schwarz, stream, streaming, 1xdp2xdp, retail, videosplitter, dp14, 1xdp |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 39,51* | € 51,38* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 8,00* | ab € 40,84* | € 52,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 40,95* | € 52,82* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 43,80* | € 56,53* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 47,27* | € 60,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|