Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Gehäuse für PC, eingeb. Filterlüfter+abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Gehäuse für PC, eingeb. Filterlüfter+abschließbar
DIGITUS Gehäuse für PC, eingeb. Filterlüfter+abschließbar
Artikel-Nr.:
     832-365881
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-CC 9002
EAN/GTIN:
     4016032211143
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Computergehäuse mit aktiver Belüftung inkl. Filtersystem - mit Nivellierfüßen

- Aktive Belüftung inkl. Filtersystem (2,3m³ Luftdurchsatz pro Minute)
- Aktiver Lüfter von außen separat abschaltbar
- Abschließbare Fronttür, sowie abschließbare Serviceöffnung an der Rückseite
- Verschließbare Kabeldurchführung im hinteren Gehäuseboden und Dach- mit Moosgummidichtung
- Bietet genügend Platz für alle gängigen PC-Gehäuse
- Fronttür mit Glasfenster - jederzeit die Funktionsanzeigen des PCs im Blick
- Schutzart: IP54

Das Computergehäuse von DIGITUS® zeichnet sich durch die robuste Konstruktion aus 1,5 mm starkem Stahlblech aus, welches in puncto Wertigkeit keine Wünsche offen lässt. Der eingebaute Filterlüfter sorgt für ausreichend Luftaustausch und Wärmeableitung. Dank der verbauten Filter bleibt Staub und Schmutz außen vor, dies schont die elektronischen Komponenten innerhalb des Gehäuses. Die vordere und hintere Tür lässt sich jeweils verschließen. Die Anschlusskabel lassen sich sowohl durch eine Öffnung im Boden als auch im Dach des Gehäuses einführen, die integrierte Moosgummidichtung erhöht dabei zusätzlich den Schutz vor Staub und Fremdkörpern. Die stabilen Nivellierfüße sorgen für einen sicheren Stand und eine optimale Anpassung an den Boden. Das Gehäuse ist optimal geeignet für Fertigungsstrecken, Warenhäuser, Laboratorien oder ähnliche Anwendungsfelder.
Weitere Informationen:
weight:
10.000 kg
height:
0.340 m
width:
0.630 m
depth:
0.710 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,62*
€ 213,56*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 187,43*
€ 217,35*
€ 4,50*
ab € 188,58*
€ 217,36*
Frei Haus
ab € 193,55*
€ 222,68*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 196,86*
€ 227,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,35*
€ 258,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,38*
€ 244,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN
ab € 15,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.