Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoHo PC Schrank, Computergehäuse, Glastür, inkl. Lüfter, 650,300,600 mm, grau, Digitus® [DN-CC 9002]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SoHo PC Schrank, Computergehäuse, Glastür, inkl. Lüfter, 650,300,600 mm, grau, Digitus® [DN-CC 9002]
SoHo PC Schrank, Computergehäuse, Glastür, inkl. Lüfter, 650,300,600 mm, grau, Digitus® [DN-CC 9002]
SoHo PC Schrank, Computergehäuse, Glastür, inkl. Lüfter, 650,300,600 mm, grau, Digitus® [DN-CC 9002]
SoHo PC Schrank, Computergehäuse, Glastür, inkl. Lüfter, 650,300,600 mm, grau, Digitus® [DN-CC 9002]
SoHo PC Schrank, Computergehäuse, Glastür, inkl. Lüfter, 650,300,600 mm, grau, Digitus® [DN-CC 9002]
Artikel-Nr.:
     767-D-B761
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-CC 9002
EAN/GTIN:
     4014619904358
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
Das DIGITUS SoHo PC Gehäuse kann vielseitig eingesetzt werden. Es passt in jede Büro- und Werkstattumgebung. Die robuste Konstruktion bietet Schutz gegen Diebstahl und diversen äusseren Einflüssen.

Technische Daten:
- 1,5mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Innere Abmessungen (L x B x H): 600mm x 300mm x 655mm
- Schutzart IP54
- Seitenteile abnehmbar und abschließbar
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- Gerahmte Sicherheitsglastür und verschließbare Stahlrücktür
- Inklusive Laufrollen
- 2,3m³ Luftzirkulation pro Minute
- Geräuschpegel: 47dBm
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Größe (HxBxT): 650,300,600 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 188,38*
€ 212,93*
€ 4,50*
ab € 187,47*
€ 212,94*
Frei Haus
ab € 193,07*
€ 218,22*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,02*
€ 218,58*
Lager 767
14
Frei Haus
ab € 197,78*
€ 222,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,93*
€ 265,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,91*
€ 262,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,48*
€ 255,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN
ab € 15,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.