Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computergehäuse mit eingebautem Filterlüfter und Nivellierfüßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C5722-DN-CC 9002
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-CC 9002
EAN/GTIN:
     4016032211143
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank lüfter

Computergehäuse mit eingebautem Filterlüfter und Nivellierfüßen

Computergehäuse mit aktiver Belüftung inkl. Filtersystem - mit Nivellierfüßen

Produktvorteile:

  • Aktive Belüftung inkl. Filtersystem (2,3m³ Luftdurchsatz pro Minute)
  • Aktiver Lüfter von außen separat abschaltbar
  • Abschließbare Fronttür, sowie abschließbare Serviceöffnung an der Rückseite
  • Verschließbare Kabeldurchführung im hinteren Gehäuseboden und Dach- mit Moosgummidichtung
  • Bietet genügend Platz für alle gängigen PC-Gehäuse
  • Fronttür mit Glasfenster - jederzeit die Funktionsanzeigen des PCs im Blick
  • Schutzart: IP54

Das Computergehäuse von DIGITUS® zeichnet sich durch die robuste Konstruktion aus 1,5 mm starkem Stahlblech aus, welches in puncto Wertigkeit keine Wünsche offen lässt. Der eingebaute Filterlüfter sorgt für ausreichend Luftaustausch und Wärmeableitung. Dank der verbauten Filter bleibt Staub und Schmutz außen vor, dies schont die elektronischen Komponenten innerhalb des Gehäuses. Die vordere und hintere Tür lässt sich jeweils verschließen. Die Anschlusskabel lassen sich sowohl durch eine Öffnung im Boden als auch im Dach des Gehäuses einführen, die integrierte Moosgummidichtung erhöht dabei zusätzlich den Schutz vor Staub und Fremdkörpern. Die stabilen Nivellierfüße sorgen für einen sicheren Stand und eine optimale Anpassung an den Boden. Das Gehäuse ist optimal geeignet für Fertigungsstrecken, Warenhäuser, Laboratorien oder ähnliche Anwendungsfelder.

Technische Daten:

  • 1,5 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
  • 110° Türöffnungswinkel
  • Fixierte Seitenteile mit Vernietung
  • Dach- und Bodenchassis mit aufschiebbarem Kabeleinlass mit Moosgummidichtung
  • Innenabmessungen: 581x292x550 mm
  • Gerahmte Sicherheitsglastür und verschließbare Stahlrücktür
  • Aktiver Filterlüfter: 2,3 m³ Luftzirkulation pro Minute
  • Geräuschpegel: 47 dBm
  • Schutzart: IP54
  • Breite: 300 mm
  • Farbe: lichtgrau, RAL 7035
  • Fronttür: Glastür, einflügelig
  • HE: 0
  • Rücktür: Stahltür, geschlossen, einflügelig
  • Schranktyp: PC Gehäuse
  • Seitenwände: Beidseitig
  • Tiefe: 600 mm
  • Traglast: 50 kg
  • UV-C Desinfektion: false
  • Datensynchronisation möglich: false
  • IP Schutzklasse: IP54
  • Montiert: true
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Fronttür:
Glastür, einflügelig
HE:
0
Rücktür:
Stahltür, geschlossen, einflügelig
Schranktyp:
PC Gehäuse
Seitenwände:
Beidseitig
Tiefe:
600 mm
Traglast:
50 kg
UV-C Desinfektion:
false
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,79*
€ 254,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,04*
€ 252,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,00*
€ 243,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN
ab € 15,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 KEY-9473
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.