Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364816 Herst.-Nr.: 65206 EAN/GTIN: 4043619652068 |
| |
|
| | |
| Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann hierbei eine Auflösung von bis zu 4K 30 Hz erreicht werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.720 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.145 m | depth: | 0.200 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, delock adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi, DVI-Adapter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 4,31* | € 6,32* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,34* | € 6,41* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 4,68* | € 6,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,05* | € 7,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 5,88* | € 8,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|