|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-87327624 Herst.-Nr.: 65206 EAN/GTIN: 4043619652068 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss z. B. eines DVI Monitors über einen freien HDMI Port an einem PC oder Notebook. Bei Verwendung eines optionalen Anschlusskabels von max. 2 m kann hierbei eine Auflösung von bis zu 4K 30 Hz erreicht werden. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m |  | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) |  | Anschluss 2 | DVI-D |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |  | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz |  | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |