Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Adapter DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 0.15m Schwarz AK-990903-002-S DisplayPort-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S560982
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-990903-002-S
EAN/GTIN:
     4016032452133
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieser HD Video und Digital-Audio Adapter / Konverter eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computers mit DP-Schnittstelle an einen HDMI-Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI-Kabel.
Features:
Klare und scharfe Darstellung - Full HD Auflösung
Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.15 m
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + HDMI-A Stecker
Verbindungsart:
DisplayPort auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Adapter
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.