Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Adapter, 90° gewinkelt, schwarz-gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS HDMI Adapter, 90° gewinkelt, schwarz-gold
DIGITUS HDMI Adapter, 90° gewinkelt, schwarz-gold
Artikel-Nr.:
     832-359967
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330502-000-S
EAN/GTIN:
     4016032296164
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a gewinkel...
4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität

Dieser Full HD (1080p) und 3D taugliche Adapter dient beispielsweise dazu, bei Platzproblemen einen besseren Anschluss von normalen HDMI-Kabeln mit geraden Steckern zu gewährleisten, ohne die Kabel unnötig abzuknicken.
Weitere Informationen:
weight:
0.010 kg
height:
0.010 m
width:
0.090 m
depth:
0.195 m
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k, HDMI-Kabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 2,90*
ab € 1,08*
€ 1,63*
€ 4,50*
ab € 1,09*
€ 1,64*
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,14*
€ 1,71*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.