Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-359953 Herst.-Nr.: AK-330114-020-S EAN/GTIN: 4016032322979 |
| |
|
| | |
| Unterstützt Ultra HD 4K und 3D und bietet Ethernet-Konnektivität.
- Unterstützt: HDMI 1.4
Dieses Ultra HD 4K und 3D unterstützende Kabel, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten, wie z.B. Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC. Weitere Informationen: | | weight: | 0.091 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.160 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,44* | € 2,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 1,49* | € 2,36* | | | | | 32 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 1,54* | € 2,44* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,63* | € 2,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,63* | € 2,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|