Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN HDMI Kabel Typ A 2.0m m/Ethernet Full HD gold sw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-38-6337
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     AK-330114-020-S
EAN/GTIN:
     4016032322979
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m
Dieses Full HD und 3D unterstützende Kabel, dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten, wie z.B. Blu-ray Player, Spielekonsolen, usw., an einen Fernseher, Monitor oder PC.

Highlights
  • Anschlusskabel, Typ A
  • Full HD, 3D und bietet Ethernet-Konnektivität
  • Dolby TrueHD fähig
  • Dient dem Anschluss von Audio-/Video-Geräten
  • Mit Ethernet-Kanal (HEC)


Weitere Informationen:
Gewicht:
86 g
Höhe:
6 cm
Länge:
15.5 cm
Breite:
21.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige, hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, Anschluss, HDMI, 3D, Stecker
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,44*
€ 2,29*
1 Tag
54
pro Stück
€ 13,00*
ab € 1,49*
€ 2,36*
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,54*
€ 2,44*
5 Tage
18200
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,63*
€ 2,58*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,63*
€ 2,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.