Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-PCI Express TX401 10GB PCI Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-PCI Express TX401 10GB PCI Ethernet
TP-Link WL-PCI Express TX401 10GB PCI Ethernet
Artikel-Nr.:
     832-352968
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TX401
EAN/GTIN:
     6935364072827
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Rüsten Sie Ihren PC mit den neuesten 10G-Geschwindigkeiten

PCIe 3.0-Steckplatz für 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter

Upgrade auf 10G Networking
10-Gigabit-Ethernet erreicht blitzschnelle Datenraten von bis zu 10 Milliarden Bit pro Sekunde - 10-mal schneller als Standard-Gigabit-Ethernet. Es ist eine brandneue Ära für all Ihre bandbreitenintensiven Aufgaben, von der lokalen Datenübertragung bis zum Internetzugang.

10 Gbit/s Internetzugang
Nutzen Sie Ihren Highspeed-Internetzugang voll aus

10-Gbit/s-NAS-Verbindung
Blitzschnelle lokale Datenübertragung

10 Gbit/s Host Server Building
Hohe Hardwarekonfiguration für einen leistungsstarken Server

Spiel endet nie mit 10G
Mit einem Internetzugang von 10 Gbit/s wird Ihr Spiel vollständig optimiert und die Geschwindigkeit, Latenz und Reaktionsfähigkeit erheblich gesteigert. Große Spieledownloads, nahtloses Live-Streaming und umfangreiche Datensicherungen über die Cloud sind so einfach wie die Auswahl Ihres Charakters.

Lokale Datenübertragung in Sekunden
Für lokale Verbindungen hilft ein 10G PCIe-Adapter beim Aufbau eines blitzschnellen Transportkanals zwischen einem zentralen Server und anderen Arbeitsmaschinen in Ihrem lokalen Netzwerk. Lokale Datenübertragungen sind für Sie ein Kinderspiel, da Sie bandbreitenintensive Aufgaben problemlos zu Hause oder im Büro erledigen können.

Vielseitige Kompatibilität mit mehreren Geschwindigkeiten
10 GBase-T ist abwärtskompatibel mit mehreren Datenraten, einschließlich 10 Gbit/s, 5 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 1 Gbit/s und 100 Mbit/s Base-T-Konnektivität. Der 10G-Ethernet-Port verhandelt automatisch zwischen Verbindungen mit höherer und niedrigerer Geschwindigkeit, sodass Sie problemlos auf 10G-Netzwerke aktualisieren können.

QoS-Unterstützung

Ein Bandbreiten-Buff für Spiele

Die Quality of Service-Technologie stellt eine ausreichende Bandbreite sicher und vermeidet eine Überlastung des Netzwerks für PC-Spiele. Es bietet Spielern eine priorisierte Leistung.

Verstärkter PCI Express 3.0 × 4
Unterstützt PCI Express Gen3 × 4 für effizientere Datenübertragungen.

Einfache Einstellung
Einfache Softwareinstallation mit dem intuitiven Dienstprogramm auf der mitgelieferten CD.

Umfassende Systemunterstützung
Voll kompatibel mit Windows 10 / 8.1 / 8/7, Windows Server 2019/2016/2012 R2, Linux.
Weitere Informationen:
weight:
0.339 kg
height:
0.050 m
width:
0.150 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj45 cat.6a, adapter rj-45, tp-link adapter rj45, Wireless PCI/PCE Karten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 13,00*
ab € 66,51*
€ 85,16*
2 Tage
24
€ 2,90*
ab € 68,89*
€ 88,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 68,90*
€ 88,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 70,00*
€ 89,44*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 71,02*
€ 91,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
Archer T6E
ab € 28,81*
Zubehör
TP-Link
TL-WN781ND
ab € 7,37*
Zubehör
TP-Link
TL-WN881ND
ab € 10,31*
Zubehör
TP-Link
UE200
ab € 6,35*
Zubehör
TP-Link
UE300
ab € 8,95*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4E
ab € 19,42*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T2E
ab € 14,58*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 33,77*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20U PLUS
ab € 23,96*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 17,73*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,35*
Zubehör
TP-Link
UB5A
ab € 8,06*
Zubehör
TP-Link
UB500
ab € 7,62*
Zubehör
TP-Link
TG-3468
ab € 10,24*
Zubehör
TP-Link
TX201
ab € 17,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.