Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps) Bild 1
TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps) Bild 1
TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps) Bild 2
TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps) Bild 3
TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps)
TP-LINK Archer T6E AC1300 Dualband WLAN-AC PCI Express Adapter (2,4 GHz 400Mbps & 5 GHz 867Mbps)
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-Archer T6E
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Archer T6E
EAN/GTIN:
     6935364092559
Datenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
WLAN / PCIe Karte
tischnetzgerät

802.11ac - Die nächste WLAN-Generation

TP-LINKs Archer T6E arbeitet nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac, der 3-mal so schnell wie WLAN-N ist. Mit einer Datenrate von bis zu 867 Mbit/s auf dem 5GHz-Band oder bis zu 400 Mbit/s auf 2,4GHz ist der Archer T6E die perfekte Wahl für bandbreitenintensive Anwendungen wie Online-Gaming und HD-Videostreaming.

Das Beste aus beiden Frequenzbändern

Der Archer T6E macht Ihren Laptop oder PC fit für 5GHz. So können Sie für bandbreitenintensive Anwendungen wie HD-Videostreaming oder Online-Gaming das weniger frequentierte 5GHz-Band nutzen, während Sie nach wie vor die Kompatibilität zu 2,4GHz wahren.

Erweiterte Sicherheitsmechanismen mit WPA/WPA2-Verschlüsselung

WPA/ WPA2-Verschlüsselungsmechanismen sorgen für optimale Sicherheit Ihres WLANs und schützen das Netzwerk vor ungebetenen Gästen.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: AC1300, PCI Express Adapter, Wireless AC, Dualband, TP-LINK, tplink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
Archer MR200
ab € 51,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.