Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless Lite Netzwerk PCI-e Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless Lite Netzwerk PCI-e Adapter Bild 1
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless Lite Netzwerk PCI-e Adapter Bild 1
TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps Wireless Lite Netzwerk PCI-e Adapter Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-TL-WN781ND
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-WN781ND
EAN/GTIN:
     6935364050511
Datenblatt
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte

TP-LINK TL-WN781ND 150Mbps-Wireless-PCI-Express-Adapter

Der TL-WN781ND von TP-LINK ist so konzipiert, dass er eine komplette End-to-End-WLAN-Performance zur Verfügung stellt, vom Server oder Server-Backbone bis zur Switch-Infrastruktur und hinunter bis zum Desktop mit dem PCI Express-Anschluss. Der Wireless-N-PCI-Express (x1)-Adapter TL-WN781ND bietet eine größere Kompatibilität und passt in jeden Standard-PCI-Express-Steckplatz, x1, x2, x8 oder x16. Verglichen mit den standardmäßigen PCI-Netzwerkkarten bietet er mehr Bandbreite, mehr Zuverlässigkeit und mehr Funktionalität, sodass Sie eine schnelle und erweiterte Verbindung für das Downloaden von Dateien, die Internettelefonie und das Video-Streaming genießen können.

Wireless-N-Geschwindigkeit & -reichweite
Da er den IEEE802.11n-Standard einhält, kann man mit dem TL-WN781ND ein WLAN aufbauen und dabei die bis zu 9-fache Geschwindigkeit und die 4-fache Reichweite im Vergleich zu herkömmlichen 11g-Produkten erzielen. Im Vergleich mit älteren 54Mbps-Produkten haben Sie mit dem TL-WN781ND eine derartige Leistungssteigerung, dass Sie auch beim Austausch von Dateien, bei der Internettelefonie und beim Abspielen von Streaming-Medien ein erfreulicheres Erlebnis haben.

WPA/WPA2-Verschlüsselung - Erweiterte Sicherheit
Im Hinblick auf die Sicherheit der WLAN-Verbindung ist die WEP-Verschlüsselung nicht mehr der beste und sicherste Schutz gegen Bedrohungen von außen. Der TL-WN781ND bietet eine WPA/WPA2-Verschlüsselung, die von den Firmen der WiFi-Alliance entwickelt wurde und die das WLAN vor Bedrohungen von außen schützt.

Quick-Setup-Sicherheit
Kompatibel zu "WiFi Protected Setup"? (WPS) verfügt der TL-WN781ND über ein Quick-Secure-Setup, das ideal dafür ist, eine WPA-verschlüsselte Verbindung herzustellen, um ein Eindringen von außen zu vermeiden, während die Managementressourcen maximiert werden. Dies ist nicht nur schneller als normale Sicherheitssetups, sondern auch bequemer, da Sie sich kein Passwort zu merken brauchen.

Abnehmbare Antenne
Der TL-WN781ND verfügt über eine externe Antenne, die gedreht und in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden kann, um sich so an die verschiedenen Betriebsumgebungen anzupassen und die eine bessere Leistung liefern kann als eine interne Antenne. Für noch anspruchsvollere Anwendungen kann die Antenne durch eine andere ersetzt werden, um noch mehr Flexibilität und eine noch größere WLAN-Abdeckung zu erreichen.

Weitere Informationen:
Garantie:
3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Wireless N PCI Express Adapter, PCI Express, TP-LINK, tplink
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
TL-WN821N
ab € 5,87*
Ähnlich
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.