Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-347376 Herst.-Nr.: DS-45323 EAN/GTIN: 4016032465065 |
| |
|
| | |
| Teilt ein HDMI-Signal auf vier Displays - Unterstützt UHD 4K / 60 Hz mit HDR
- Auflösungen bis 4K / 60 Hz (4:4:4) - Full 18 Gbps - für kristallklare Wiedergabe von UHD-Inhalten - Unterstützt HDR & HDCP 2.2 - Stromversorgung über Micro USB (Ladeadapter, TV, Notebook) - Kaskadierung von bis zu 8 Splittern hintereinander möglich - Ultra-Slim-Design - Kompatibel mit dem neusten Ultra High Definition (UHD) Standard - Schutz vor elektrostatischen Entladungen (ESD) - Plug and Play
Der Hochleistungs-HDMI-Splitter von DIGITUS® verteilt Audio- und Videosignale Ihres HDMI-Gerätes auf bis zu vier Bildschirme, Fernseher oder Beamer in einer Auflösung von UHD 4K /60 Hz. Lästiges Umstecken der Kabel gehört der Vergangenheit an. Zusätzlich wird auch HDR, HDCP 2.2 und 3D unterstützt - ausserdem eine Gesamtbandbreite von 18 Gbps für flüssige Wiedergabe in brillanter Qualität. Der HDMI® Splitter kann über einen vorhandenen USB-Port am TV-Gerät oder alternativ per USB-Ladeadapter mit Strom versorgt werden. Sie können mehrere Splitter auf bis zu 8 Ebenen kaskadieren. Weitere Informationen: | | weight: | 0.233 kg | height: | 0.110 m | width: | 0.030 m | depth: | 0.150 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 30,62* | € 39,91* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 30,73* | € 39,92* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 30,99* | € 40,48* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 31,39* | € 40,64* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,88* | € 41,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|