Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTRING Feinminenstift 600 Metallic-Rot 0,5mm Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROTRING Feinminenstift 600 Metallic-Rot 0,5mm Geschenkbox
ROTRING Feinminenstift 600 Metallic-Rot 0,5mm Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     832-342918
Hersteller:
     Rotring
Herst.-Nr.:
     2114264
EAN/GTIN:
     3026981142642
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Kult-Feinminenstift mit massivem Metallschaft und dem Original-rOtring-Design. Das Sechskant-Design ermöglicht müheloses Schreiben und Zeichnen. Einstellbare Härtegradanzeige. rOtring Feinminenstift-Technologie rOtring Messing-Mechanik für präzisen Minenvorschub. Starre Führungsröhrchenspitze verhindert Bruch der Mine und bietet eine freie Sicht auf das Papier für präzises Zeichnen mit dem Lineal. Ergonomischer Metallschaft Der massive Metallschaft sorgt für eine ideale Gewichtsbalance und ein ausgeglichenes Schreibgefühl. Der Sechskant-Schaft gewährleistet ein ermüdungsfreies Schreiben und Zeichnen. Seine Form verhindert, dass der Stift vom Tisch rollt, wenn er abgelegt wird. Mit rutschfester, gerändelter Griffzone aus Metall. Einstellbare Härtegradanzeige für schnelles Arbeiten
Weitere Informationen:
weight:
0.033 kg
height:
0.023 m
width:
0.023 m
depth:
0.153 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,46*
€ 30,45*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 22,36*
€ 31,03*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 23,48*
€ 32,56*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.