Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Verlegekabel S/FTP Cat7 AWG23 1000MHz,orange,duplex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Verlegekabel S/FTP Cat7 AWG23 1000MHz,orange,duplex
Logilink Verlegekabel S/FTP Cat7 AWG23 1000MHz,orange,duplex
Artikel-Nr.:
     832-342601
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0063
EAN/GTIN:
     4052792059700
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Weitere Informationen:
weight:
11.154 kg
height:
0.020 m
width:
0.040 m
depth:
0.040 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 124,70*
€ 155,29*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 155,30*
€ 5,50*
ab € 131,40*
€ 163,89*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 152,19*
€ 187,31*
€ 6,90*
ab € 154,62*
€ 189,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,29*
€ 184,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0064
ab € 633,72*
Sonstiges
LogiLink
CPV0065
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.