|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-91224218 Herst.-Nr.: CPV0065 EAN/GTIN: 4052792061659 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 340 mm |  | Verpackungstiefe | 340 mm |  | Verpackungshöhe | 110 mm |  | Paketgewicht | 5500 g | Merkmale | Kabellänge | 50 m |  | Kabelstandard | Cat7 |  | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) |  | Produktfarbe | Orange |  | Mantelmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) |  | AWG Kabelgröße | 23 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, lan kabel cat 7 50m, cat7, ethernet-kabel cat 7 |
|  |  |
| |