Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CPV0063 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CPV0063 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0063 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0063 Netzwerkkabel Orange 100 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-80953324
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0063
EAN/GTIN:
     4052792059700
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Cat5
Kat5
Die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7 und Cat.7A Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
11330 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
23/1
Frequenz
1000 MHz
Zertifizierung
ISO/IEC11801, ANSI/TIA-568-C.2, EN50173, IEC-61156-5
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,69*
€ 174,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0064
€ 668,66*
Sonstiges
LogiLink
CPV0065
€ 87,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.