Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-SR-MPO40 40GBASE-SR/SW-QSFP-Modul (max. 300m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LANCOM SFP-SR-MPO40 40GBASE-SR/SW-QSFP-Modul (max. 300m)
LANCOM SFP-SR-MPO40 40GBASE-SR/SW-QSFP-Modul (max. 300m)
Artikel-Nr.:
     832-337050
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60173
EAN/GTIN:
     4044144601736
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.
Weitere Informationen:
weight:
0.166 kg
height:
0.055 m
width:
0.170 m
depth:
0.223 m
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, SFP Transceiver Modul/MiniGbic
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 273,45*
€ 300,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 274,65*
€ 300,20*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,65*
€ 305,22*
Frei Haus
ab € 284,51*
€ 310,09*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 483,04*
€ 521,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,94*
€ 621,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,29*
€ 616,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,07*
€ 605,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,75*
€ 597,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,04*
€ 574,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61910
€ 23.968,21*
Zubehör
LANCOM Systems
61909
€ 24.391,32*
Zubehör
LANCOM Systems
61867
€ 2.911,16*
Zubehör
LANCOM Systems
61868
€ 3.352,82*
Zubehör
LANCOM Systems
61883
€ 3.711,68*
Zubehör
LANCOM Systems
61869
€ 3.982,57*
Zubehör
LANCOM Systems
61870
€ 4.363,30*
Zubehör
LANCOM Systems
61884
€ 4.949,80*
Zubehör
LANCOM Systems
55035
€ 5.331,46*
Zubehör
LANCOM Systems
61885
€ 5.738,77*
Zubehör
LANCOM Systems
61886
€ 7.822,91*
Zubehör
LANCOM Systems
61859
€ 4.327,84*
Zubehör
LANCOM Systems
61860
€ 10.001,33*
Zubehör
LANCOM Systems
61908
€ 20.957,18*
Zubehör
LANCOM Systems
61907
€ 21.006,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.