Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 32" 32HL714S-W Chirurgischer TFT DP,HDMI,USB 2.0 IPS 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LG 32" 32HL714S-W Chirurgischer TFT DP,HDMI,USB 2.0 IPS 16:9
LG 32" 32HL714S-W Chirurgischer TFT DP,HDMI,USB 2.0 IPS 16:9
Artikel-Nr.:
     832-336906
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     32HL714S-W
EAN/GTIN:
     8806098796137
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Große Anzeige für chirurgische Präzision Der hochauflösende 4K OP-Monitor von LG ist mit der innovativen Technologie von LG ausgerüstet und bietet Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit für präzise Operationen. Höhere Präzision und großer Betrachtungswinkel Mit seinem 31,5 Zoll großen 4K-IPS-Display, das aus jedem Betrachtungswinkel präzise Bilder anzeigt, bietet der OP-Monitor von LG beim gemeinsamen Betrachten einen deutlichen visuellen Komfort. Das Risiko einer Fehlwahrnehmung wird so verringert und es werden bessere Ergebnisse erzielt. 115% sRGB (Bereich), über 99% sRGB (Abdeckung) Der OP-Monitor 32HL714S unterstützt 115% sRGB (Farbraum) und über 99% sRGB (Farbabdeckung) sowie den Standard DICOM Part 14 und wurde für eine genaue Farberkennung und Tiefenwahrnehmung während chirurgischer Eingriffe entwickelt. So können Chirurgen genaue, realitätsgetreue Bilder betrachten und Operationen präzise durchführen. Stabilisierung der Helligkeit Der OP-Monitor von LG mit Helligkeitsstabilisierung sorgt für eine konstante Helligkeit. Sein Sensor misst sorgfältig die Hintergrundbeleuchtung und die Lichtverhältnisse vor Ort. Dann wird die richtige Helligkeit für den jeweiligen chirurgischen Eingriff gewählt. Unterstützt HDR10 Der 4K OP-Monitor von LG ist für HDR unterstützende medizinische Geräte wie Endoskopkameras ausgelegt. Bilder von diesen Geräten werden in lebendigen Farben ohne Qualitätsverluste bei der Schwarzwiedergabe in dunklen Bereichen angezeigt. Mehrere Signale auf einem Bildschirm Der 32HL714S unterstützt bis zu 4 PbP sowie PiP und ist mit zahlreichen Anschlüssen ausgestattet, sodass mehrere Anzeigen von diversen Geräten auf einem Bildschirm dargestellt werden können. Sie können einen Kombinationsbildschirm einrichten, auf dem Videos von der endoskopischen Kamera, Vitalzeichen und fluoroskopische Aufnahmen angezeigt werden. 12G-SDI-Unterstützung Der 32HL714S verfügt über ein 31,5 Zoll 4K IPS-Display (3.840 x 2.160) mit 12G-SDI-Unterstützung, das die Fernübertragung von 4K-Signalen über ein einziges Koaxialkabel ohne Latenz und dadurch ein konstantes, zügiges Operieren ermöglicht. (Die maximale Übertragungsreichweite des 12G-SDI-Eingangs kann je nach Hersteller variieren: bis zu 50m mit einem BELDEN-1694A-Kabel/Bis zu 70m mit einem CANARE-UHD-5.5C-Kabel) Failover-Eingangsschalter Fällt die Hauptquelle aus, wechselt die Anzeige automatisch zu einer Failover- bzw. Backup-Quelle und kehrt zur Hauptquelle zurück, sobald das Signal wieder da ist. Sie können den Haupteingang und den Failover-Eingang im Einstellungsmenü des Monitors einstellen. Den perfekten Blickwinkel beim Operieren finden Mithilfe der Spiegel- und Rotationsfunktion des 32HL714S können Sie die für den jeweiligen chirurgischen Eingriff ideale Ansicht einstellen, was den Arbeitskomfort im Operationssaal deutlich verbessert. Sie können die um 180 Grad gedrehte oder die gespiegelte Ansicht auswählen. Staubdicht und wasserabweisend Damit sie gegen den Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten optimal geschützt sind, können die OP-Monitore von LG gereinigt werden. Sie sind außerdem langlebig und mit den Schutzarten IP35 (Vorderseite) und IP32 (Gehäuse außer Vorderseite) ausgestattet.
Weitere Informationen:
weight:
16.707 kg
height:
0.230 m
width:
0.590 m
depth:
0.870 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 2.130,43*
€ 2.306,15*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 5.053,21*
€ 5.322,22*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.322,22*
€ 6.333,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.243,41*
€ 6.239,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.121,44*
€ 6.094,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.065,84*
€ 6.028,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.053,21*
€ 6.013,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550BLACK
ab € 29,77*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,27*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D550DDBLACK
ab € 40,66*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK
ab € 109,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK
ab € 172,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.