Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-332766 Herst.-Nr.: 1951160602 EAN/GTIN: 4007123662975 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladebuchsen und 3m Kabel verfügt über eine praktische Kabelaufnahme und lässt sich dank Aufhänge-Vorrichtung flexibel befestigen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker - Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar - Innovatives Befestigungskonzept - Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen Weitere Informationen: | | weight: | 0.854 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.510 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit usb, 6 fach steckdosenleiste mit usb, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 22,92* | € 29,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,9121* | € 29,2221* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 24,43* | € 31,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,33* | € 31,65* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 33,40* | € 42,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|