Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1951160602 Herst.-Nr.: 1951160602 EAN/GTIN: 4007123662975 |
| |
|
| | |
| Die Premium-Line 6er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2 USB-Ladebuchsen und 3m Kabel verfügt über eine praktische Kabelaufnahme und lässt sich dank Aufhänge-Vorrichtung flexibel befestigen. Ihr formschönes und stabiles Gehäuse besteht aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Zur Montage geeignet
- Gesamtladestrom max. 3100 mA für schnelles Aufladen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit usb, 6 fach steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste 6er, steckdosenleiste, steckdosenleiste mit usb schwarz, steckdosenleiste usb schalter, steckdosenleiste usb brennenstuhl, steckdosenleiste 6 fach, steckdosenleiste brennstuhl, steckdosenleiste mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, steckdosenleiste mit schalter, steckdosenleiste montierbar, steckdosenleiste befestigung, steckdosenleiste 6-fach, steckdosenleiste 3m kabel, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckdosenleiste kindersicherung, brennenstuhl steckdosenleiste mit usb, steckdosenleiste zum anschrauben, steckdosenleiste wandmontierbar, steckdosenleiste kinderschutz, steckdosenleiste für wand, steckdosenleiste montage, steckdosenleiste 6fach, steckerleiste usb, steckerleiste, steckerleiste usb steckdose, steckerleiste usb schwarz, steckerleiste usb brennenstuhl, steckerleiste schwarz, steckerleiste mit kinderschutz, steckerleiste kindersicher, steckerleiste 6fach, steckerleiste 6 fach, steckerleiste mit schalter, steckerleiste 6 fach mit schalter, mehrfachstecker 3m, mehrfachstecker 6er, mehrfachstecker usb schwarz, mehrfachstecker usb steckdose, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachstecker 6 fach, mehrfachstecker mit kindersicherung, mehrfachstecker kindersicher, mehrfachstecker mit schalter, mehrfachstecker wandmontage, mehrfachstecker an der wand, mehrfachstecker montierbar, mehrfachstecker befestigung, mehrfachstecker zum anschrauben, mehrfachstecker anschraubbar, mehrfachsteckdose 3m, mehrfachsteckdose 6 fach, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachsteckdose usb schnell, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachsteckdose mit schalter, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachsteckdose 6-fach |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,81* | € 29,06* | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,3001* | € 30,8801* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,40* | € 30,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 24,41* | € 31,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 24,90* | € 31,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|