Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB
Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB
Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB
Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB
Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB
Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB
Steckdosenleiste 6-fach H05VV-F3G1,5 3m Premium-Line USB
Artikel-Nr.:
     4012-682637
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1951160602
EAN/GTIN:
     4007123662975
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Steckdosenleiste, mit 2 USB-Anschlüssen

Ausführung: Aus hochbruchfestem Kunststoff. Die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter sowie einen stabilen Bügel zum Hängen oder Befestigen.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VV-F3G1,5
Kabellänge:
3 m
Anzahl Steckdosen:
6 Stück
Anzahl USB-Ladebuchsen:
2 Stück
Gehäuselänge:
490 mm
Kabelqualität:
Kunststoff
Markenname:
brennenstuhl
Herstellername:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1951160602
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
46
€ 6,90*
ab € 22,94*
€ 28,87*
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 24,3701*
€ 30,6801*
1 Tag
47
€ 7,90*
ab € 24,36*
€ 30,73*
4 Tage
295
€ 4,30*
ab € 24,20*
€ 31,29*
8 Tage
1053
€ 5,99*
ab € 24,89*
€ 31,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.