Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3090170020 Herst.-Nr.: 1951160602 EAN/GTIN: 4007123662975 |
| |
|
| | |
| Steckdosenleiste, mit 2 USB-Anschlüssen Ausführung: Aus hochbruchfestem Kunststoff. Die Steckdosen sind in praktischer 45°-Anordnung, mit Kinderschutz. Weiterhin verfügt die Steckdosenleiste über einen beleuchteten Ein-/Ausschalter sowie einen stabilen Bügel zum Hängen oder Befestigen. Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Mit zwei zusätzlichen USB-A-Anschlüssen. Weitere Informationen: | | Länge: | 430 mm | Kabellänge: | 3 m | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit USB, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 6fach 3 meter schwarz, steckdosenleiste mit usb, 6 fach steckdosenleiste mit usb, Stromverteiler, 3090170020, 90170020 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,81* | € 29,88* | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 24,2801* | € 31,7001* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,43* | € 31,75* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 24,34* | € 32,33* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 25,14* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|