Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-325491 Herst.-Nr.: AK-330125-300-S EAN/GTIN: 4016032462064 |
| |
|
| | |
| Übertragung von unkomprimierten Video- und Audiosignalen auf 30 m in UHD 4K Auflösung mit 18 Gbps Bandbreite.
- Aktive Glasfaser-Übertragung mit bis zu 18Gbps - Auflösungen bis zu 4K@60Hz - Überträgt unkomprimierte HDMI® Video- und Audiosignale über eine Distanz von 30 m - Flexibel zu verlegen mit sehr engem Biegeradius - Kompaktes Kabel mit geringem Durchmesser - Unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen (EMI) - Unterstützt HDR (High Dynamic Range) - Entspricht dem HDMI-Standard 2.0b (abwärtskompatibel) - Hybrid-Konstruktion aus Glasfaser- und Kupferkernen - Einfache Plug and Play Installation
Dieses aktive HDMI AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K/60Hz und Bandbreiten von bis zu 18 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität geniessen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.0b, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD sowie viele weitere Features unterstützt. Der Einsatz neuester Chiptechnologie ermöglicht die Übertragung des vollen HDMI-Signalspektrums und unterstützt dabei CED, EDID mit sehr geringer Latenz und unkomprimiert. Weitere Informationen: | | weight: | 0.949 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.205 m | depth: | 0.205 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,80* | € 68,93* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 54,81* | € 68,94* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,08* | € 70,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,46* | € 71,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,62* | € 73,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|