Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-43-0259 Herst.-Nr.: AK-330125-300-S EAN/GTIN: 4016032462064 |
| | |
|
| | |
| Dieses aktive HDMI AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und Audiodaten mit hoher Bandbreite über längere Distanzen zu übertragen. Durch die Hybrid-Konstruktion von Kupfer- und Glasfaserleitern sind elektromagnetische Einflüsse ausgeschlossen, dies gewährleistet eine verlustfreie Übertragung über die gesamte Kabellänge mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K / 60 Hz und Bandbreiten von bis zu 18 Gbps. Durch den Einsatz von optischen Leitern (Glasfaser) ist der Durchmesser dieses aktiven Kabels sehr gering und zeichnet sich durch sehr kleine Biegeradien, sowie ein geringes Eigengewicht aus. Der Ideale Einsatz für Heim, Meeting- oder Konferenzräume, sowie innerhalb von Gebäuden stellen nur einige der Einsatzgebiete dar. Die benutzerfreundliche Installation erfolgt hierbei durch einfaches Plug and Play, einstecken und sofort höchste Bildqualität geniessen. Unterstützt werden zahlreiche Standards, wie z.B. HDMI 2.0b, HDCP 2.2 oder HDR. Im Audiobereich werden unter anderem ARC, DTS-HD Master Audio oder Dolby TrueHD, sowie viele weitere Features unterstützt. Highlights - Das aktive HDMI-Kabel mit AOC-Technologie baut auf einer Hybrid-Konstruktion aus Kupfer- und Glasfaser-Leitungen auf
- Ermöglicht Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s bei vollem HDMI-Signalspektrum
- Dank neuester Chiptechnologie und keinerlei Anfälligkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen ist das Kabel ideal für Heim-Kino, Meeting- und Konferenzräume oder andere Video-Verkabelungen geeignet
- Sehr geringer Biegeradius und geringes Eigengewicht
- Installation per Plug und Play (Automatische Erkennung und Konfiguration von Hardwarekomponenten)
- Unterstützt unter anderem: HDMI 2.0b, HDCP 2.2, HDR, ARC, DTS-HD Master Audio, CED, EDID, 21:8 Cinemascope, Dolby TrueHD, 32 Kanal Audio
- Sehr gute Übertragung unkomprimierter Audio und Video Inhalte über längere Distanzen
- 4 x Polymer isolierte Glasfaser: OM3 Kabelmantel: LSZH halogenfrei Biegeradius: 25,4 mm Leistungsaufnahme: 250 mW max.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 782 g | Höhe: | 7.3 cm | Länge: | 21.3 cm | Breite: | 22.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Patchkabel, Glasfaserkabel konfektioniert, LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, glasfaserkabel konfektioniert 30 m, adapterkabel dvi, digitus lwl patchkabel, DIGITUS, HDMI, AOC, Hybrid |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 54,80* | € 68,93* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,81* | € 68,94* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,08* | € 70,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,46* | € 71,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,62* | € 73,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|