Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; HDCP 1.4,HDCP 2.2,HDMI 2.0,optisch; 30m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; HDCP 1.4,HDCP 2.2,HDMI 2.0,optisch; 30m; schwarz
Kabel; HDCP 1.4,HDCP 2.2,HDMI 2.0,optisch; 30m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-AK-330125-300-S
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-330125-300-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Hersteller: DIGITUS
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Gehäusematerial: Metall
Farbe der Isolierung: schwarz
Kabellänge: 30m
Verbindungskabel-Typ: HDMI - HDMI
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;HDMI Stecker
Eigenschaften des Verbindungskabels: ARC;4K, UHD 2160p kompatibel;HDR;HDMI CEC;Active Optical Cable (AOC)
Ausführung: HDMI 2.0;HDCP 1.4;HDCP 2.2;optisch
Ausführung der Fasern: MMF OM3
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
DIGITUS:
DIGITUS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 2,90*
ab € 54,85*
€ 69,17*
€ 6,78*
ab € 54,86*
€ 69,18*
€ 4,50*
ab € 56,12*
€ 70,64*
Frei Haus
ab € 57,51*
€ 72,25*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 55,67*
€ 73,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.