Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-5096056 Herst.-Nr.: AK-330125-300-S EAN/GTIN: 4016032462064 |
| |
|
| | |
| CAB.TYPE-A 30M UHD 4K 60HZ GOLD/ Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | HDMI Typ A (Standard) | Anschluss 2: | HDMI Typ A (Standard) | Kabellänge: | 30 m | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 54,80* | € 68,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 54,81* | € 68,94* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 56,08* | € 70,39* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,46* | € 71,99* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,62* | € 73,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|