Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-310174 Herst.-Nr.: AK-300138-030-S EAN/GTIN: 4016032455998 |
| |
|
| | |
| USB Type-C Anschlusskabel, Type-C - C St/St, 1.8m, 3A, 480MB, 2.0 Version, sw Zum superschnellen Synchronisieren und Laden - USB Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation.
- Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit C Buchse, z. B. Tablet, Notebook oder Smartphone) an den USB Host (z. B. PC oder Notebook). Übertragungsrate bis zu 480 Mbps (High-Speed).
Weitere Informationen: | | weight: | 0.094 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.245 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,61* | € 5,09* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 3,68* | € 5,10* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,69* | € 5,12* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,77* | € 5,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,97* | € 5,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|