Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 3.00m Schwarz Flexibel, Folienschirm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q120542
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300138-030-S
EAN/GTIN:
     4016032455998
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Zum Anschluss external USB devices (mit C socket, z. B. Tablet oder Smartphone) to the USB Host (z. B. PC, Notebook oder USB Hub). Datatransferrate bis zu 5Gbps (Super-Speed).
Features:
Zum superschnellen Synchronisieren und Laden
Ermöglicht eine zuverlässige und schnelle Verbindung externer USB-Geräte mit dem PC.
Type-C™-Stecker beidseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Anschlüsse:
USB-C® Stecker + USB-C® Stecker
Spezifikation:
USB 2.0
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
USB 2.0 + USB-C®
Besonderheiten:
Flexibel + Folienschirm + Geflechtschirm + Geschirmt + doppelt geschirmt + mit USB
Stecker-Ausführung:
gerade + drehbar
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
USB
AWG:
24/28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
USB-C® Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: usb kabel c stecker auf c stecker 3,0m, usb anschlusskabel, digitus usb anschlusskabel, Digitus, USB-Kabel, usb host kabel
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 2,90*
ab € 3,74*
€ 5,36*
€ 4,50*
ab € 3,75*
€ 5,38*
Frei Haus
ab € 3,90*
€ 5,57*
€ 4,99*
ab € 4,24*
€ 5,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,08*
€ 10,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.