Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-42-8162 Herst.-Nr.: AK-300138-030-S EAN/GTIN: 4016032455998 |
| | |
|
| | |
| Das Anschlusskabel von DIGITUS mit seinen USB Typ-C-Steckern ist ideal für das Anschließen von externen USB-Geräten an Notebooks, etc. geeignet. Dabei ist eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mbps (High-Speed) möglich. Highlights - Anschlusskabel mit USB Typ-C-Stecker beidseitig verwendbar
- Hohe USB-Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
- Ideal zum schnellen Synchronisieren und Laden
- Unterstützt bis zu 3 A Stromversorgung
- Länge: 1,8 m
- Datenübertragungsrate: bis 480 Mbps
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 96 g | Höhe: | 2.3 cm | Länge: | 17.7 cm | Breite: | 19.9 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 3,75* | € 5,33* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,76* | € 5,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,90* | € 5,54* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 4,20* | € 5,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 4,37* | € 6,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|