Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes TIS 10"-27" 2TFT 6Gelenke schwarz Max.18KG Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fellowes TIS 10"-27" 2TFT 6Gelenke schwarz Max.18KG Gasfeder
Fellowes TIS 10"-27" 2TFT 6Gelenke schwarz Max.18KG Gasfeder
Artikel-Nr.:
     832-305257
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8042501
EAN/GTIN:
     0043859716968
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
weight:
6.774 kg
height:
0.155 m
width:
0.355 m
depth:
0.425 m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 98,63*
€ 125,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 102,44*
€ 129,19*
€ 5,95*
ab € 102,84*
€ 129,80*
10 Tage
28
€ 5,87*
ab € 106,25*
€ 133,84*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,14*
€ 136,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,68*
€ 128,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
8042601
ab € 125,54*
Zubehör
Fellowes
8043301
ab € 54,06*
Zubehör
Fellowes
8043401
ab € 102,43*
Zubehör
Fellowes
8056201
ab € 54,22*
Zubehör
Fellowes
8056301
ab € 102,53*
Zubehör
Fellowes
8056401
ab € 54,23*
Zubehör
Fellowes
8056501
ab € 101,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.