Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Leitkarten A5quer m beschriftb.Taben 5/5Teilg braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE Leitkarten A5quer m beschriftb.Taben 5/5Teilg braun
DURABLE Leitkarten A5quer m beschriftb.Taben 5/5Teilg braun
Artikel-Nr.:
     832-299233
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     315111
EAN/GTIN:
     4005546311050
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Zeit sparen durch bessere Übersicht: DURABLE Register überzeugen mit hoher Qualität und großer Variantenvielfalt - perfekt für eine geordnete Aufbewahrung und Archivierung von Dokumenten.
Leitkarten zum Unterteilen von Karteien
Mit blendfreien Vollsichttaben mit auswechselbaren Einsteckschildern blanko und bedruckt
Tabbreite: 40 mm
Teilung: 5/5
Materialstärke: 0,3 mm
Format: DIN A5 quer
Weitere Informationen:
weight:
0.300 kg
height:
0.010 m
width:
0.170 m
depth:
0.220 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,77*
€ 14,59*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,80*
€ 14,73*
Lager 832
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,91*
€ 14,76*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,14*
€ 17,41*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,85*
€ 18,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,76*
€ 17,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,18*
€ 14,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3964* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 93,13*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 16,94*
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,26*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,20*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,77*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,11*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,80*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,38*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.