Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Leitkarten, DIN A5 quer, Kunststoff, Teilung 5/5, braun, 1 Satz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Durable Leitkarten, DIN A5 quer, Kunststoff, Teilung 5/5, braun, 1 Satz
Durable Leitkarten, DIN A5 quer, Kunststoff, Teilung 5/5, braun, 1 Satz
Durable Leitkarten, DIN A5 quer, Kunststoff, Teilung 5/5, braun, 1 Satz
Artikel-Nr.:
     388-28510E
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     315111
EAN/GTIN:
     4005546311050
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Durable Leitkarten/Registerkarten

- zum Unterteilen von Karteien
- blendfreie Vollsichttabe mit auswechselbaren Einsteckschildern
- aus hochwertigem Kunststoff: besonders strapazierfähig, schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
- hohe Standfestigkeit
- Format: DIN A 5 Höhe x Breite mm: 148 x 210
- Materialstärke mm: 0,3
- Tabbreite mm: 40
- Teilung: 5/5Format: DIN A5
Anzahl der Unterteilungen: 25 Blätter
Farbe: braun
Breite: 210 mm
Höhe: 148 mm
Stärke: 0,3 mm

Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,77*
€ 14,59*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,80*
€ 14,73*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,91*
€ 14,76*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,14*
€ 17,41*
Lager 388
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,85*
€ 18,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,56*
€ 22,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,36*
€ 19,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,44*
€ 17,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,474* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 93,13*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 16,94*
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,26*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,20*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,77*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,11*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,80*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,38*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.