Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkarte braun 5/5-Teilung Kunststoff A5 quer Tabbreite: 40mm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitkarte braun 5/5-Teilung Kunststoff A5 quer Tabbreite: 40mm braun
Leitkarte braun 5/5-Teilung Kunststoff A5 quer Tabbreite: 40mm braun
Artikel-Nr.:
     467-#DURA315111
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     315111
EAN/GTIN:
     4005546311050
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
  • Leitregister
  • Teilung und Material Register: 25, Kunststoff
  • Material und Ausführung der Tabe: umschweißt, blendfrei, Beschriftungsschild auswechselbar, blanko, A - Z 25- und 50-teilig, 0 - 31 und Jan. - Dez
  • Tabe in 5/5-Teilung
  • Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer
  • Breite des Kartenreiterkopfes: 40 mm
  • Farbe: braun
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.31 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 9,77*
€ 14,59*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,80*
€ 14,73*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 9,91*
€ 14,76*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,14*
€ 17,41*
5 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,85*
€ 18,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,13*
€ 14,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
399604
ab € 93,13*
Ähnlich
Durable
314111
ab € 16,94*
Ähnlich
Durable
316011
ab € 6,26*
Ähnlich
Durable
424511
ab € 45,20*
Ähnlich
Durable
425511
ab € 29,77*
Ähnlich
Durable
365006
ab € 3,35*
Ähnlich
Durable
366006
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367006
ab € 2,11*
Ähnlich
Durable
365004
ab € 3,80*
Ähnlich
Durable
366004
ab € 2,34*
Ähnlich
Durable
367004
ab € 2,12*
Ähnlich
Durable
365003
ab € 3,36*
Ähnlich
Durable
366003
ab € 2,35*
Ähnlich
Durable
367003
ab € 2,38*
Ähnlich
Durable
365002
ab € 3,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.