Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmschienenhülle PP bis 100 Blatt 50 Stück transp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Klemmschienenhülle PP bis 100 Blatt 50 Stück transp.
DURABLE Klemmschienenhülle PP bis 100 Blatt 50 Stück transp.
Artikel-Nr.:
     832-299223
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     293919
EAN/GTIN:
     4005546291444
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmschienenhülle durable transpar...
klemmhüllen durable
Ob für Präsentationen oder zur Archivierung: Oftmals ist ein schnelles und unkompliziertes Binden von ungelochten Unterlagen gefragt. DURABLE bietet vielseitige Bindelösungen für jede Situation. • Klemmschienenhüllen aus Polypropylen zum Schutz von ungelochtem Schriftgut • Zur Anwendung mit Klemmschienen DIN A4 • Fassungsvermögen: 1-100 Blatt DIN A4
Weitere Informationen:
weight:
0.680 kg
height:
0.030 m
width:
0.270 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: klemmhüllen transparent, Ordnen,Archivieren,Verstauen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,168*
€ 0,2484*
50
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1762*
€ 0,2618*
Lager 832
50
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,1816*
€ 0,2716*
3 Tage
600
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1868*
€ 0,2768*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,1862*
€ 0,2898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2316*
€ 0,2756
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
292919
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
293219
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
293319
ab € 2,20*
Ähnlich
Durable
290006
ab € 0,1471*
Ähnlich
Durable
290007
ab € 0,1481*
Ähnlich
Durable
293007
ab € 8,66*
Ähnlich
Durable
290005
ab € 0,1471*
Ähnlich
Durable
290003
ab € 0,1471*
Ähnlich
Durable
293003
ab € 8,68*
Ähnlich
Durable
290001
ab € 0,1471*
Ähnlich
Durable
293001
ab € 8,66*
Ähnlich
Durable
290019
ab € 0,1481*
Ähnlich
Durable
293019
ab € 7,81*
Ähnlich
Durable
290219
ab € 0,2278*
Ähnlich
Durable
293002
ab € 8,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.