Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN SB-VERPACKUNG, für ca. 30 Blatt DIN A4, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENEN SB-VERPACKUNG, für ca. 30 Blatt DIN A4, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN SB-VERPACKUNG, für ca. 30 Blatt DIN A4, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN SB-VERPACKUNG, für ca. 30 Blatt DIN A4, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN SB-VERPACKUNG, für ca. 30 Blatt DIN A4, transparent
Artikel-Nr.:
     467-#DURA292919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     292919
EAN/GTIN:
     4005546205342
Suchbegriffe:
Abheft-Klemmschiene
Abheftklemmschiene
Klemmrücken
Klemmschiene
Zum schnellen Binden von ungelochten Unterlagen. Mit Abheftleiste. Für ca. 30 Blatt A4. Beutel à 8 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Abheftleiste mit Universallochung zum Abheften der Klemmschiene in Ordnern und Ringbüchern. • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 14,5 mm • Füllhöhe 3 mm • Fassungsvermögen ca. 30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2929
Außenmaße (B x H x L/T):
145 mm x 297 mm x 6 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
3 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: Klemmschienen, durable klemmschiene 30 blatt din a 4, abheft klemmschiene, abheftklemmschiene durable, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,26*
€ 5,67*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 6,08*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,54*
€ 25,13*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,4075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.