Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Klemmschienenhülle 293919 din A4 tr 50 St:/Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/544/a014544q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/544/a014544q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125013500
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     293919
EAN/GTIN:
     4005546291444
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmschienenhülle durable transpar...
klemmhüllen durable
Geeignet für alle DURABLE-Klemmschienen im A4-Format.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klemmschienenhülle
Weitere Suchbegriffe: klemmhüllen transparent, Klemmschienen, Klemmschienenhüllen, Schutzhüllen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,168*
€ 0,2484*
Lager 1375
50
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1762*
€ 0,2618*
50
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,1816*
€ 0,2716*
3 Tage
600
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1868*
€ 0,2768*
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,1862*
€ 0,2898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2618*
€ 0,31154
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2318*
€ 0,27584
pro Stück
ab 7400 Stück
€ 0,2262*
€ 0,26918
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1762*
€ 0,20968
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
292919
ab € 3,27*
Ähnlich
Durable
293219
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
293319
ab € 2,20*
Ähnlich
Durable
290006
ab € 0,1471*
Ähnlich
Durable
290007
ab € 0,1481*
Ähnlich
Durable
293007
ab € 8,66*
Ähnlich
Durable
290005
ab € 0,1471*
Ähnlich
Durable
290003
ab € 0,1471*
Ähnlich
Durable
293003
ab € 8,68*
Ähnlich
Durable
290001
ab € 0,1471*
Ähnlich
Durable
293001
ab € 8,66*
Ähnlich
Durable
290019
ab € 0,1481*
Ähnlich
Durable
293019
ab € 7,81*
Ähnlich
Durable
290219
ab € 0,2278*
Ähnlich
Durable
293002
ab € 8,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.