Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN SB-VERPACKUNG, für ca. 60 Blatt DIN A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENEN SB-VERPACKUNG, für ca. 60 Blatt DIN A4, transparent
DURABLE KLEMMSCHIENEN SB-VERPACKUNG, für ca. 60 Blatt DIN A4, transparent
Artikel-Nr.:
     690-896061100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     293319
EAN/GTIN:
     4005546204901
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene a4 klar
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 60 Blatt A4. Beutel à 10 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 6 mm • Fassungsvermögen ca. 60 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2933
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 8 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
6 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,22*
€ 3,97*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,19*
€ 3,98*
2 Tage
32
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,33*
€ 4,14*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 5,44*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.