Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschienenhüllen A4 ca. 100 Blatt PP transparent VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmschienenhüllen A4 ca. 100 Blatt PP transparent VE=50 Stück
Klemmschienenhüllen A4 ca. 100 Blatt PP transparent VE=50 Stück
Klemmschienenhüllen A4 ca. 100 Blatt PP transparent VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA293919
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     293919
EAN/GTIN:
     4005546291444
Suchbegriffe:
Klemmhülle
Klemmschienenhülle
klemmschienenhülle durable transpar...
klemmhüllen durable
  • Klemmschienenhülle
  • geeignet für alle DURABLE-Klemmschienen A4
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • max. Aufbewahrungsmenge: 1 - 100 Blatt
  • Farbe: transparent
  • Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.774 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Heftungsart:
lose
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: klemmhüllen transparent, 2939, Klemmschiene, Prospektschiene, Schiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1676*
€ 0,248*
50
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1762*
€ 0,2618*
50
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,1816*
€ 0,2716*
1 Tag
650
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1868*
€ 0,2768*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,1862*
€ 0,2898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
292919
ab € 3,26*
Ähnlich
Durable
293219
ab € 1,97*
Ähnlich
Durable
293319
ab € 2,18*
Ähnlich
Durable
290006
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
290007
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293007
ab € 8,69*
Ähnlich
Durable
290005
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
290003
ab € 0,1478*
Ähnlich
Durable
293003
ab € 8,70*
Ähnlich
Durable
290001
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293001
ab € 8,68*
Ähnlich
Durable
290019
ab € 0,1468*
Ähnlich
Durable
293019
ab € 7,82*
Ähnlich
Durable
290219
ab € 0,2184*
Ähnlich
Durable
293002
ab € 8,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.