Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, grün
DURABLE KLEMMSCHIENEN, DIN A4, für ca 30 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     467-#DURA290005
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     290005
EAN/GTIN:
     4005546290058
Suchbegriffe:
Klemmrücken
Klemmschiene
Klemmschienen
durable klemmschiene 30 blatt din a...
Zum schnellen und unkomplizierten Binden von ungelochten Unterlagen. Für ca. 30 Blatt A4. Packung à 100 Stück. • Klemmschienen für das Binden von ungelochtem Schriftgut • Mit abgerundeten Ecken, die das Einschieben des Papiers erleichtern • Länge 297 mm (DIN A4) • Schenkellänge 13 mm • Füllhöhe 3 mm • Fassungsvermögen ca. 30 Blatt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2900
Außenmaße (B x H x L/T):
13 mm x 297 mm x 6 mm
Farbe:
Grün
Für Formate:
A4
Füllmenge:
3 mm
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
HPVC
Weitere Suchbegriffe: klemmrücken a4, klemmrücken, klemmschienen, klemmschiene, ordnungsschienen, einhängeschiene, abheftschiene, abheftschienen, einhängeschienen, klemm-schiene, binderücken
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,1478*
€ 0,216*
100
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,1623*
€ 0,2374*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,1725*
€ 0,249*
5 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 0,1719*
€ 0,2643*
3 Tage
400
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2035*
€ 0,2935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1929*
€ 0,22955
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
294319
ab € 21,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.