Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE System File Trolley 100 Multi Top grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE System File Trolley 100 Multi Top grau
DURABLE System File Trolley 100 Multi Top grau
Artikel-Nr.:
     832-291741
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     378710
EAN/GTIN:
     4005546301853
Suchbegriffe:
Fahrtisch
Hängemappenboy
Hängemappenwagen
Hängeregistraturwagen
Mobil und vielseitig sind die Büromöbel von DURABLE. Die verschiedenen Mappenwagen-Serien erfüllen sämtliche Ansprüche an Hängeregistraturen. Abschließbarer Hängemappenwagen für alle gängigen Formate wie A4 , Folio oder Foolscap Für ca. 100 Hängemappen oder ca. 10 Hängeordner (Rückenbreite ca. 80 mm) bzw. ca. 18 Hängeordner (Rückenbreite ca. 40 mm) im Format A4 Stabiler Rahmen aus kratzfestem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken Strapazierfähige Bodenplatte (19 mm) mit Kippschutz für die Ablage von z.B. Ordnern Die Deckelplatte ist bis zu einem Winkel von 90° aufklappbar 4 Rollen, davon 2 mit Bremse Lieferung erfolgt demontiert mit Montageanleitung Maße: 897 x 736 x 432 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
23.490 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 228,74*
€ 275,21*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,50*
€ 280,10*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 238,36*
€ 281,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 241,64*
€ 285,84*
10 Tage
4
€ 4,95*
ab € 251,32*
€ 296,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,84*
€ 340,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,20*
€ 312,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,64*
€ 287,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
260110
ab € 2,21*
Zubehör
Durable
256510
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
256310
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.