Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-9378710 Herst.-Nr.: 3787-10 EAN/GTIN: 4005546301853 |
| | |
|
| | |
| DURABLE Hängemappen-Wagen SYSTEM File Trolley 100 Multi Top aus stabilem, epoxidbeschichtetem Stahl, glasfaserverstärkte Kunststoffecken, für ca. 100 Hängemappen, Bodenplatte für die Ablage 10 Ordnern, Deckelplatte bis zu 90 Grad aufklapp- bar, Außenmaße: (B)875 x (T)432 x (H)736 mm, Farbe: grau (3787-10) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 227,61* | € 277,58* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,28* | € 282,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 237,81* | € 283,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 241,46* | € 288,36* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,61* | € 301,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|