Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patrone Epson 34 4er-Pack black + color XL T3476


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patrone Epson 34 4er-Pack black + color XL T3476
Patrone Epson 34 4er-Pack black + color XL T3476
Artikel-Nr.:
     832-282201
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T34764010
EAN/GTIN:
     8715946632216
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Druckkosten senken Für Benutzer mit geringem Druckaufkommen bietet unsere Standardpatrone von vornherein eine fantastische Wertoption. Durch eine Investition in unsere XL-Patronen können Benutzer mit hohen Druckvolumen ihre Druckkosten alternativ um bis zu 30 %1 senken. Darüber hinaus lassen sich mit XL-Tintenpatronen bis zu dreimal mehr Seiten1 drucken und der Zeitaufwand für den Patronenwechsel minimieren. Bei beiden Größen sind die Tinten einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert. Die Produktreihe Unsere DURABrite Ultra-Tinte erzeugt gestochen scharfe, langlebige und robuste Dokumente, die sich durch Wasser-, Wisch- und Textmarkerfestigkeit auszeichnen. Zudem sind sie schnelltrocknend, wodurch bei beidseitigen Drucken das Verschmieren von Tinte minimiert wird. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Originalartikel Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
weight:
0.159 kg
height:
0.055 m
width:
0.143 m
depth:
0.162 m

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-3700 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3720 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-3725 DWF
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
€ 4,15*
ab € 89,27*
€ 115,03*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 90,22*
€ 115,23*
1 Tag
91
€ 7,50*
ab € 90,28*
€ 115,44*
€ 5,95*
ab € 90,80*
€ 115,83*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 91,67*
€ 116,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,85*
€ 139,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-597
ab € 36,90*
Ähnlich
Epson
C13T34664010
ab € 39,30*
Ähnlich
Epson
C13T34614010
ab € 16,12*
Ähnlich
Epson
C13T34714010
ab € 33,78*
Ähnlich
Epson
C13T34624010
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson
C13T34724010
ab € 18,41*
Ähnlich
Epson
C13T34634010
ab € 8,58*
Ähnlich
Epson
C13T34734010
ab € 18,44*
Ähnlich
Epson
C13T34644010
ab € 8,59*
Ähnlich
Epson
C13T34744010
ab € 18,54*
Ähnlich
Ampertec
C13T34714010
ab € 24,69*
Ähnlich
Ampertec
C13T34724010
ab € 13,22*
Ähnlich
Ampertec
C13T34734010
ab € 13,16*
Ähnlich
Ampertec
C13T34744010
ab € 13,20*
Ähnlich
Soennecken
84323
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.