Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6104-B Aluminium Gehäuse (b) retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6104-B Aluminium Gehäuse (b) retail
Hub 4-Port IcyBox USB 3.0 IB-AC6104-B Aluminium Gehäuse (b) retail
Artikel-Nr.:
     832-252538
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-AC6104-B
EAN/GTIN:
     4250078160373
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub
Schneller und unkomplizierter USB-HUB

USB 3.0 ist der USB-Standard der Zukunft, mit bis zu 5 GBit/s Bandbreite. Damit ist ein Vielfaches der Übertragungsgeschwindigkeit von USB 2.0 möglich. Mit diesem Hub lässt sich der schnelle Standard gleich vierfach nutzen. USB 3.0 ist abwärts kompatibel, also auch für USB 2.0-Geräte und -Kabel geeignet (mit deren Geschwindigkeit). Die ICY BOX IB-AC6104-B ist damit der ideale Helfer, wenn die USB-Ports am Computer knapp werden oder schwer zugänglich sind.

Kein Steckplatz mehr frei?

Oftmals haben die kostengünstigeren Mainboards nur wenige USB 3.0 Anschlussmöglichkeiten. Dieser kompakte Hub schafft schnell Abhilfe. Man verwendet einen einzigen der USB 3.0 Ports am eigenen PC und zaubert vier weitere Ports hinzu. Problem gelöst!

Daten-Raser

Der USB 3.0 Standard ist eine der schnellsten derzeit erhältlichen Möglichkeiten, seine Daten komfortabel von A nach B zu transferieren. Mit sage und schreibe bis zu 5 Gbit pro Sekunde dauert eine Übertragung im Vergleich zum USB 2.0 Standard etwa zehn Mal weniger lang.

Schönes Aussehen ist nicht alles

...hilft aber auch. Deshalb ist unser Hub aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Dieses liegt leicht in der Hand und ist für eine hervorragende Wärmeableitung (= passive Konvektion) bekannt. Durch das integrierte Anschlusskabel ist man außerdem nie wieder auf der Suche nach einem passenden USB-Kabel.
Weitere Informationen:
weight:
0.140 kg
height:
0.025 m
width:
0.100 m
depth:
0.200 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,81*
€ 18,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 15,04*
€ 20,57*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,76*
€ 21,47*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 25,02*
8 Tage
11
€ 5,00*
ab € 20,09*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,89*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,80*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,68*
Zubehör
RaidSonic Technology
60005
ab € 16,26*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,10*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 35,06*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,70*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 156,02*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 126,99*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 49,21*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 17,17*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,86*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 30,00*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.